GIDA 80-40 IC1520 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6495521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6495521
EAN / GTIN 7291075443936
Gyártó száma 6495521
L-szám L23940 1449

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: