• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GIDA 80-40 IC1520 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: 6495521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6495521
EAN / GTIN 7291075443936
Número del fabricante 6495521
Número L L23940 1449

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas