GIDA 80-40 IC1520 Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe, lustruite, pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 6495521
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6495521
EAN / GTIN 7291075443936
Număr producător 6495521
L-Număr L23940 1449

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe, lustruite, pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm

Produse potrivite

Suport de scule