TIPI 3.4MT-0.10 IC08 Přesně broušené oboustranné závitové destičky s částečným profilem 60° a utvařečem třísek pro obrábění vnitřních závitů, minimální průměr otvoru 20 mm.

Č. pol.: 6403759
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403759
EAN/GTIN 7291075185416
Číslo výrobcu 6403759
Číslo L L23940 652

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 3,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3.18 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.8 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 14 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač