TIPI 3.4MT-0.10 IC08 Plăcuțe cu profil de separare de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea filetelor interioare, diametru minim al găurii 20 mm

Cod articol: 6403759
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403759
EAN / GTIN 7291075185416
Număr producător 6403759
L-Număr L23940 652

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil de separare de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea filetelor interioare, diametru minim al găurii 20 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 3.18 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.8 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 14 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule