TIPI 3.4MT-0.10 IC08 Plaquettes réversibles de filetage intérieur pour profil partiel à 60°avec brise-copeau, pour diamètre mini 20.0 mm

Réf.: 6403759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403759
EAN / GTIN 7291075185416
Réf. fabricant 6403759
Article hors catalogue L23940 652

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 3.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 3.18 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 1.8 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 14 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :