GIQR 8-A18-0.15 IC528 Řezné destičky pro soustružení a vyvrtávání vnitřních tvarů

Č. pol.: 6402676
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402676
EAN/GTIN 7291075108439
Číslo výrobcu 6402676
Číslo L L23940 112

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Úhel hrbetu (AN) 18 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač