MG 12-08C16 Vyvrtávací tyče pro zapichování a řezání závitů D min.8mm

Č. pol.: 2800908
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMGROOVE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800908
EAN/GTIN 7291075102796
Číslo výrobcu 2800908
Číslo L L23920 75

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 92 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 92 mm

Vhodné výrobky

Vložky