• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 8-A18-0.15 IC528 Schneideinsätze zum Innen- Formdrehen und -Ausdrehen

Artikel-Nr.: 6402676
Netto: 24,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402676
EAN / GTIN 7291075108439
Herstellernummer 6402676
L-Nummer L23940 112

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.6 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Hauptfreiwinkel (AN) 18 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Dmin Abstechen 7.8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter