{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 13 mm | |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| ⌀ na strane výstupu | 22 mm | |
| Dĺžka | 45 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
| s profilom AS-drive | nie | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 637656 13 | |
| EAN/GTIN | 4007555300131 | |
| Číslo výrobcu | 300131 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |