• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 3/8 pollice Completamente isolato, VDE, Apertura: 13mm

Codice art.: 637656 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 13 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ Lato uscita 22 mm
Lunghezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata, con isolamento in plastica
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637656 13
EAN / GTIN 4007555300131
Codice del produttore 300131
Produttore/persona responsabile Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento in plastica a isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 637650637656).