{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 45 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 13 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 22 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 637656 13 | |
| EAN / GTIN | 4007555300131 | |
| Număr producător | 300131 | |
| Producător/responsabil | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |