{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 45 mm | |
| Standartas | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Patikrinta iki | 1 000 V | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | VDE | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 3/8 colio | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 13 mm | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 22 mm | |
| Produkto rūšis | galvutė | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Pavara | vidinis kvadratas |
| Produkto numeris | 637656 13 | |
| EAN / GTIN | 4007555300131 | |
| Gamintojo numeris | 300131 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Germany, www.klaus-friedrich.com |