{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 20 mm | |
Dĺžka | 45 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637656 11 | |
EAN/GTIN | 4007555300117 | |
Číslo výrobcu | 300117 |