6-hranná vložka, 3/8 plne izolovaný 17

Č. pol.: 637656 17
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ na strane výstupu 28 mm
Dĺžka 45 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaný, s plastovou izoláciou
s profilom AS-drive nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637656 17
EAN/GTIN 4007555300179
Číslo výrobcu 300179

Popis

Prevedenie:

Izolácia do 1000 voltov podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č.637650637656).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka