Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 38-dielne 6

Č. pol.: 630012 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
835 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 38
Pohonný štvorhran 1/2 palec; 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-30 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-14 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 510 mm
Šírka 294 mm
Výška 61 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač; 6-hranný nástrčný kľúč
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630012 6
EAN/GTIN 4062406060213

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M20.
Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

1/4″ nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631029 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2″ nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks č. 642229 veľ. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4″ nástavce skrutkovača 6-hranné: 3 ks č. 631729 veľ. 3; 4; 5
1/2″ nástavce skrutkovača 6-hranné: 5 ks č. 643229 veľ. 6; 8; 10; 12; 14
1/4″ priečna rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
1/2″ priečna rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295
1/4″ nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 1/4
1/4″ predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 150
1/2″ predĺženia: 2 ks č. 641029 veľ. 130; 255
1/4″ kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
1/2″ kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
1/4″ račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4
1/2″ račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box

Poznámka:

Sortiment ponúka dostatok miesta pre 4 ks boxov na drobné diely, č. 951251 veľ. 2×3/1 (nie je súčasťou dodávky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely