Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný TX20

Č. pol.: 625753 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Profil Torx® TX20
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625753 TX20
EAN/GTIN 7610733278336
Číslo výrobcu 5400.SL 20-100

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k ruke, dobrým úchopom a jadrom zo zvlášť pevného polypropylénu odolného voči nárazu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolácie v prednej časti čepele).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný TX20

Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný TX20

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
14,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 205 187
Dĺžka čepele 100 80
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Profil Torx® TX20 TX20
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač