Tournevis Slim pour Torx®, Classic, 100% isolé TX20

Réf.: 625753 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
125 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic VDE
Profil Torx® TX20
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 205 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625753 TX20
EAN / GTIN 7610733278336
Réf. fabricant 5400.SL 20-100

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).