{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Torx®-profiili | TX20 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625753 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733278336 | |
Valmistajan numero | 5400.SL 20-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim-ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, Classic, täyseristys TX20
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 205 | 187 |
Terän pituus | 100 | 80 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Torx®-profiili | TX20 | TX20 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |