{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX20 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625753 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733278336 | |
Número del fabricante | 5400.SL 20-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador delgado para Torx®, Classic, completamente aislado TX20
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 20.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 9.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 205 | 187 |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 80 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |