{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Profil Torx® | TX15 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 175 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál čepele | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625753 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733278329 | |
Číslo výrobcu | 5400.SL 15-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
12,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 175 | 187 |
Dĺžka čepele | 80 | 80 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Profil Torx® | TX15 | TX15 |
Séria | Classic VDE | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |