Slim csavarhúzó Torx®-hoz, Classic, teljesen szigetelt TX20

Cikkszám: 625753 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Torx® profil TX20
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális ötvözet
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625753 TX20
EAN / GTIN 7610733278336
Gyártó száma 5400.SL 20-100

Leírás

Kivitel:

Erős nyél kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Slim csavarhúzó Torx®-hoz, Classic, teljesen szigetelt TX20

Slim csavarhúzó Torx®-hoz, Classic, teljesen szigetelt TX20

érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
14,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 205 187
Pengehossz 100 80
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális ötvözet
Torx® profil TX20 TX20
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó