HGPL 3003Y IC08 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Č. pol.: 6200234
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200234
EAN/GTIN 7291075116915
Číslo výrobcu 6200234
Číslo L L23940 1617

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 16 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.36 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač