HGPL 3003Y IC08 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Cod articol: 6200234
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200234
EAN / GTIN 7291075116915
Număr producător 6200234
L-Număr L23940 1617

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.36 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.12 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule