HGAIL 25-3T9 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550095
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550095
EAN/GTIN 7291075106787
Číslo výrobcu 2550095
Číslo L L23920 2763

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 9 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 55 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 34 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné výrobky

Vložky