HGPL 3003Y IC08 Inserti sinterizzati bilaterali, per lavorazioni frontali.

Codice art.: 6200234
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6200234
EAN / GTIN 7291075116915
Codice del produttore 6200234
Numero-L L23940 1617

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 16 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.36 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.12 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili