HGPL 3003Y IC08 Plaquettes utilitaires réversibles, pour usinages frontaux

Réf.: 6200234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200234
EAN / GTIN 7291075116915
Réf. fabricant 6200234
Article hors catalogue L23940 1617

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.36 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.12 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :