{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197329875 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 21X23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
515 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
5,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
770 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 325 | 325 |
Kulcsnyílás 1 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás 2 | 23 | 23 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 | 32 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 | 35 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |