{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 23 mm | |
Longitud llave L | 325 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197329875 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 21X23 mm
a petición
En stock
515 piezas en stock
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
770 piezas en stock
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 325 | 325 |
Anchura de llave 1 | 21 | 21 |
Anchura de llave 2 | 23 | 23 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 | 32 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 | 35 |
Tipo de producto | Llave | Llave |