{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 96 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 16,8 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754018598 | |
Číslo výrobcu | 40060808 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malý obojstranný otvorený kľúč 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 535 kus/y s okamžitým dodaním
9,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 094 kus/y s okamžitým dodaním
5,35 €
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 75 | 75 |
maximálna výška rozovretia h | 3 | 4,6 |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 96 | 107 |
Rozmer cez steny 1 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |