Súprava malých obojstranných otvorených kľúčov 7

Č. pol.: 612400 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 7
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 75 Stupeň
Rozmery cez steny metrické
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612400 7
EAN/GTIN 4018754057757
Číslo výrobcu 91120822

Popis

Prevedenie:

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

Použitie:

Predovšetkým na montáž na úzkych miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

1 Malý obojstranný otvorený klúc C. 612200 / 612205: Veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka