Malý obojstranný otvorený kľúč 3,5

Č. pol.: 612200 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 3,5 mm
Dĺžka kľúča L 70 mm
maximálna šírka rozovretia b1 10,5 mm
maximálna výška rozovretia h 2 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 75 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612200 3,5
EAN/GTIN 4018754018680
Číslo výrobcu 40063535

Popis

Prevedenie:

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

Použitie:

Predovšetkým na montáž na úzkych miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka