Liten dubbel u-nyckel 8 mm

Art-nr: 612200 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 706 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
nyckellängd L 96 mm
maximal käftbredd b1 16,8 mm
maximal käfthöjd h 3 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 75 grad
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta flagningssäker förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 612200 8
EAN/GTIN 4018754018598
Tillverkarens nummer 40060808

Benämning

Utförande:

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Användningsdata:

Speciellt för monteringsarbeten i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen