{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 103 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 18,9 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754018604 | |
Číslo výrobcu | 40060909 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malý obojstranný otvorený kľúč 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 2 | 75 | 75 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 18,9 | 22,5 |
maximálna výška rozovretia h | 3 | 5 |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 103 | 120 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |