SSD 18 LTX 200 BL Akumulátorový rázový utahovák

Č. pol.: 602396800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602396800
EAN/GTIN 4007430334992
Číslo výrobcu 602396800
Číslo L L01750 76

Popis

Popis:

  • Všestranný, kompaktní akumulátorový rázový utahovák se šestihranem 1/4″ a 200 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Automatické řazení výkonu (APS) podporuje práci se samovrtnými šrouby: automatické snížení krouticího momentu po vrtání, aby se zabránilo přetočení
  • Dvanáct nastavení otáček/krouticího momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • LiHD akumulátor pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu chodu a životnost
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, 2 LiHD akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.94 kg
  • Max. Krouticí moment: 200 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 2900 /min
  • Max. počet úderů: 4000 /min
  • Max. velikost šroubu: M16
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Rázové šrouby: 9 m/s²
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo