Nástrčný klíč 10 mm

Č. pol.: 628845000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628845000
EAN/GTIN 4007430232489
Číslo výrobcu 628845000
Číslo L L01750 249

Popis

Popis:

  • Pro šroubováky a rázové utahováky s 1/4″ nástrčkou
  • Magnetické a odolné proti nárazu
  • Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, matný povrch

Charakteristika:

  • Držák: Šestihranná stopka 1/4″ (6,35 mm)
  • Celková délka: 65 mm
  • Velikost klíče: 10 mm