SSD 18 LTX 200 BL akumulatorski udarni ključ SSD 18 LTX 200 BL

Št. art.: 602396800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602396800
EAN/GTIN 4007430334992
Številka proizvajalca 602396800
L-število L01750 76

Opis

Opis:

  • Vsestranski, kompaktni akumulatorski udarni ključ s šestkotnim nastavkom 1/4″ in 200 Nm
  • Unikaten brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Automatski prenos moči (APS) podpira delo s samovrtnimi vijaki: samodejnim zmanjšanjem navora po vrtanju za preprečevanje prevelikega navora
  • Dvanajst nastavitev hitrosti/navora za široko paleto aplikacij
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega mesta
  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • S praktično kljuko za pas, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • Baterijski sklop LiHD za vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo delovanje in življenjsko dobo
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo blagovnih znamk, en sistem baterij: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Kljuka za pas, 2 akumulatorja LiHD (18 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Stopnje hitrosti/ navora: 12
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.5 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.94 kg
  • Max. Navor: 200 Nm
  • Max. Hitrost brez obremenitve: 2900 /min
  • Max. število udarcev: 4000 /min
  • Max. velikost vijaka: M16
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Udarni vijaki: 9 m/s²
  • Nosilec orodja: Notranji šestkotnik 1/4″ (6,35 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor