SSD 18 LTX 200 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602396800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602396800
EAN / GTIN 4007430334992
Gyártó száma 602396800
L-szám L01750 76

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú, kompakt akkus ütvecsavarozó 1/4″-os hatlapfejű foglalattal és 200 Nm-es fordulatszámmal
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Automatikus teljesítményváltás (APS) támogatja az önfúró csavarokkal való munkát: automatikus nyomatékcsökkentés a fúrás után a túlnyomaték megelőzése érdekében
  • Tizenkét fordulatszám/nyomatékbeállítás az alkalmazások széles skálájához
  • Integrált munkalámpa a munkavégzés helyszínének megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus szíjhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • LiHD akkumulátorcsomag a végső teljesítményért, a rendkívül hosszú üzemidőért és élettartamért
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Övhorog, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátorral: 1.5 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.94 kg
  • Max. Nyomaték: 200 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 2900 /min
  • Max. ütések száma: 4000 /min
  • Max. csavar mérete: M16
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 9 m/s²
  • Szerszámtartó: Belső hatszög 1/4″ (6,35 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok