SSD 18 LTX 200 BL batteridrevet slagnøgle SSD 18 LTX 200 BL batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 602396800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602396800
EAN/GTIN 4007430334992
Producentnummer 602396800
L-nummer L01750 76

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alsidig, kompakt batteridrevet slagnøgle med 1/4″ sekskantnøgle og 200 Nm
  • Unikkelig børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet i alle anvendelser
  • Automatisk Power Shift (APS) understøtter arbejde med selvborende skruer: automatisk momentreduktion efter boring for at forhindre overdrevent moment
  • Tolv hastigheds-/momentindstillinger til en bred vifte af applikationer
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • LiHD-batteripakke for ultimativ ydelse, ekstremt lang levetid og lang levetid
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, 2 LiHD-batteripakker (18 V/4,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Hastigheds-/momenttrin: 12
  • Vægt med batteripakke: 1.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.94 kg
  • Max. Drejningsmoment: 200 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 2900 /min
  • Max. antal slag: 4000 /min
  • Max. skruestørrelse: M16
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Slagskruer: 9 m/s²
  • Værktøjsholder: Indvendig sekskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør