KT 66 BL Ruční okružní pila

Č. pol.: 601166000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601166000
EAN/GTIN 4061792235526
Číslo výrobcu 601166000

Popis

Popis:

  • Ponorná kotoučová pila s bezkartáčovým motorem pro výkonné ponorné řezy a přesné řezy až do hloubky 66 mm (!)
  • Nastavitelné uložení bez vůle na vodicích lištách Metabo a dalších výrobců pro přesné výsledky řezání.
  • Všestranné použití díky variabilním otáčkám pro různé materiály
  • Dvojité vedení pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou i bez ní
  • S funkcí podřezávání pro přesné přechody, nastavitelnou polohou 0° a 45° pro nejvyšší přesnost řezu
  • Rychlá a snadná výměna pilového kotouče s páčkou pro aretaci polohy ponoru a dorazu vřetena
  • Možnost řezání v blízkosti stěny
  • Pohledové okénko v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
  • Rychlá brzda rychle zastaví pilový kotouč a zvyšuje bezpečnost
  • Nízkoenergetické řezání prachu díky velkoobjemovému prachovému sáčku nebo připojením vysavače
  • Dýzu na vyhazování pilin pro libovolnou pracovní polohu lze individuálně otáčet a blokovat
  • Praktické paralelní vedení je k dispozici jako příslušenství (obj. č. 628029000)

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″přesné řezání dřeva - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, sáček na sběr prachu, šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Délka kabelu: 4 m
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Rozsah otáčení od/do: - 1 / + 46 °
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo