KT 66 BL Håndholdt rundsav

Art.-nr.: 601166000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601166000
EAN/GTIN 4061792235526
Producentnummer 601166000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dykrundsav med børsteløs motor til kraftig nedsænkning og præcise savsnit op til 66 mm (! ) dybde
  • Spilfri, justerbar pasform på føringsskinner fra Metabo og andre producenter til præcise skæreresultater
  • Mangfoldig brug takket være variabel hastighed til forskellige materialer
  • Dobbelt indikator til præcis indstilling af skæredybde med og uden føringsskinne
  • Med underskæringsfunktion til præcist tilpassede overgange, 0° og 45° position can be readjusted for maximum cutting accuracy
  • Quick and easy change of saw blade thanks to lever for engaging plunge position and spindle stop
  • Sawing close to the wall possible
  • Viewing window in the protective bonnet for exact cutting guide
  • Discharge brake stops the saw blade particularly quickly and increases safety
  • Low-dust sawing thanks to the large-volume dust bag or by connecting a vacuum cleaner
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle Udkastdysen kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Praktisk parallelanslag fås som tilbehør (bestillingsnr. 628029000)

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″præcisionsskåret træ - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, støvopsamlingspose, sekskantnøgle.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Kabellængde: 4 m
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Drejeområde fra/til: - 1 / + 46 °
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør