KT 66 BL Ferăstrău circular portabil

Cod articol: 601166000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601166000
EAN / GTIN 4061792235526
Număr producător 601166000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular cu imersie cu motor fără perii pentru imersie puternică și tăieturi de ferăstrău precise de până la 66 mm (! ) adâncime
  • Ajustare fără joc, ajustabilă pe șinele de ghidare de la Metabo și alți producători pentru rezultate de tăiere exacte
  • Utilizare versatilă datorită turației variabile pentru diferite materiale
  • Indicator dublu pentru setarea exactă a adâncimii de tăiere cu și fără șină de ghidare
  • Cu funcție de subcotare pentru tranziții cu ajustare precisă, 0° și 45°. position can be readjusted for maximum cutting accuracy
  • Quick and easy change of saw blade thanks to lever for engaging plunge position and spindle stop
  • Sawing close to the wall possible
  • Viewing window in the protective bonnet for exact cutting guide
  • Discharge brake stops the saw blade particularly quickly and increases safety
  • Low-dust sawing thanks to the large-volume dust bag or by connecting a vacuum cleaner
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle Duza de evacuare poate fi rotită și blocată în mod individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Grilaj practic de tăiere în lung și în lat disponibil ca accesoriu (nr. de comandă. 628029000)

    Scopul livrării
  • Lama de ferăstrău ″precizia lemnului tăiat - clasic″ 165x20 Z42 WZ 5°, sac de colectare a prafului, cheie hexagonală.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 43 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 61 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 66 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 94 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Interval de pivotare de la/la: - 1 / + 46 °
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii