KT 66 BL Sega circolare

Codice art.: 601166000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601166000
EAN / GTIN 4061792235526
Codice del produttore 601166000

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare ad affondamento con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a 66 mm (!) di profondità
  • Sede regolabile e senza gioco sui binari di guida di Metabo e di altri produttori per risultati di taglio esatti
  • Impiego versatile grazie al n. giri variabile per diversi materiali
  • Doppio indicatore per la regolazione esatta della profondità di taglio con e senza binario di guida
  • Con funzione sottosquadro per passaggi precisissimi, posizione 0° e 45° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Cambio della lama rapido e semplice tramite la leva per la posizione di immersione scattante in posizione e il blocca-albero
  • Possibilità di segare a filo di una parete
  • Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
  • Il freno di arresto blocca la lama rapidamente ed in questo modo aumenta la sicurezza
  • Taglio con un ridotto sviluppo di polvere grazie al sacchetto raccoglipolvere di grande volume o tramite il collegamento a un aspiratore
  • Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
  • Pratica guida per tagli paralleli disponibile quale accessorio (n. d'ordine 628029000)

    Dotazione
  • Lama ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Sacchetto raccoglipolvere, Chiave esagonale

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Segatura truciolato: 2.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Profondità max. di taglio a 45°: 43 mm
  • Profondità di taglio massima con binario di guida: 61 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 66 mm
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1200 W
  • Ambito d'inclinazione da/a: - 1 / + 46 °
  • Ø lama x foro: 165 x 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori