Vodicí lišta FS 80

Č. pol.: 629010000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 629010000
EAN/GTIN 4007430330857
Číslo výrobcu 629010000

Popis

Popis:

  • Pro přímé a bezpečné vedení
  • Ochrana proti vytržení snižuje trhání při řezání
  • Přilnavý povlak pro bezpečné, neklouzavé držení i ochranu povrchu obrobku
  • S otvory pro upevnění lišty k obrobku a pro závěsné uložení
  • Rozšiřitelná o druhou vodicí lištu s konektorem FSV (příslušenství)
  • Kompatibilní s mnoha ručními kotoučovými pilami jiných výrobců, které jsou vhodné pro použití na liště (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti a další)
  • Vhodné pro kotoučové pily Metabo.

Charakteristika:

  • Celková délka: 80 cm