Horkovzdušná pistole HG 16-500

Č. pol.: 601067500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Heissluftbläser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601067500
EAN/GTIN 4061792185937
Číslo výrobcu 601067500
Číslo L L01750 4

Popis

Popis:

  • Široké spektrum použití: odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové základně

    Rozsah dodávky
  • Široká tryska (50 mm), reflektorová tryska, metaBOX 145

Charakteristika:

  • Počet kroků teploty vzduchu: 2
  • Maximální příkon: 1600 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.6 kg
  • Délka kabelu: 2.2 m
  • Objem vzduchu: 240 / 450 l/min
  • Teplota vzduchu: 300 / 500 °C
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo