{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 2,2 m | |
| Putere absorbită | 1.600 W | |
| Serie | HG 16-500 | |
| Denumirea producătorului | HG 16-500 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Numărul de etape intermediare | 1 | |
| Temperatura aerului nivel 1 | 300 °C | |
| Numărul de niveluri ale volumului de aer | 2 | |
| Debit volumetric aer treapta 1 | 240 l/min | |
| Debit volumetric aer treapta 2 | 450 l/min | |
| Execuție | set | |
| Tip produs | Aparate de suflat aer cald | |
| Temperatura aerului min. | 300 °C | |
| Temperatura aerului max. | 500 °C | |
| Reglarea continuă a temperaturii | nein | |
| Flux volum aer continuu | nein | |
| Debit de aer min. | 240 l/min | |
| Debit de aer max. | 450 l/min | |
| Greutate | 600 g |
| Cod articol | 601067500 | |
| EAN / GTIN | 4061792185937 | |
| Număr producător | 601067500 | |
| L-Număr | L01750 4 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |