{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud de cable | 2,2 m | |
| Consumo de potencia | 1.600 W | |
| Serie | HG 16-500 | |
| Denominación del fabricante | HG 16-500 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Contenido | 3 ud. | |
| Número de niveles intermedios | 1 | |
| Temperatura del aire nivel 1 | 300 °C | |
| Número de niveles de volumen de aire | 2 | |
| Caudal de aire nivel 1 | 240 l/min | |
| Caudal de aire nivel 2 | 450 l/min | |
| Modelo | juego | |
| Tipo de producto | Soplador de aire caliente | |
| Temperatura del aire mín. | 300 °C | |
| Temperatura del aire máx. | 500 °C | |
| Ajuste de la temperatura en continuo | no | |
| Caudal de aire en continuo | no | |
| Caudal de aire mín. | 240 l/min | |
| Caudal de aire máx. | 450 l/min | |
| Peso | 600 g |
| Número de artículo | 601067500 | |
| EAN / GTIN | 4061792185937 | |
| Número del fabricante | 601067500 | |
| Número L | L01750 4 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |