• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 16-500 Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 601067500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 2,2 m
Leistungsaufnahme 1 600 W
Serie HG 16-500
Herstellerbezeichnung HG 16-500
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Netzbetrieben
Inhalt 3 St.
Anzahl Zwischenstufen 1
Lufttemperatur Stufe 1 300 °C
Anzahl Luftvolumenstufen 2
Luftvolumenstrom Stufe 1 240 l/min
Luftvolumenstrom Stufe 2 450 l/min
Ausführung Set
Produktart Heißluftgebläse
Lufttemperatur min. 300 °C
Lufttemperatur max. 500 °C
stufenloser Temperaturverstellung nein
stufenloser Luftvolumenstrom nein
Luftvolumenstrom min. 240 l/min
Luftvolumenstrom max. 450 l/min
Gewicht 600 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601067500
EAN / GTIN 4061792185937
Herstellernummer 601067500
L-Nummer L01750 4
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

    Lieferumfang
  • Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, metaBOX 145

Merkmal:

  • Anzahl Lufttemperaturstufen: 2
  • Aufnahmeleistung max.: 1600 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 0.6 kg
  • Kabellänge: 2.2 m
  • Luftmenge: 240 / 450 l/min
  • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)