HG 16-500 Pistolet à air chaud

Réf.: 601067500
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601067500
EAN / GTIN 4061792185937
Réf. fabricant 601067500
Article hors catalogue L01750 4

Description

Description:

  • Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
  • Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
  • Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

    Équipement standard
  • Buse à jet large (50 mm), Buse réflectrice, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux de température de l'air: 2
  • Puissance absorbée max.: 1600 W
  • Poids sans câble: 0.6 kg
  • Longueur de câble: 2.2 m
  • Débit d'air: 240 / 450 l/min
  • Température de l'air: 300 / 500 °C
  • niveau sonore: 70 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires