Rýchlovýmenná upínacia stopka, Typ: 30

Č. pol.: 589313 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hranná
Rozmer cez steny Stopka 9,5 mm
vhodné pre ⌀ kruhovej vyrezávačky 14 mm - 30 mm
Druh produktu Stopka na uchytávanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 589313 30
EAN/GTIN 885911809283
Číslo výrobcu LXAH9938PBM
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Prevedenie:

Upínacia stopka Quick-Change na výmenu dierovacích píl a strediacich vrtákov bez použitia náradia (vytiahnuť, otočiť, zacvaknúť).

Rozsah dodávky:

Vrátane strediaceho vrtáka HSS.

Poznámka:

Na upínanie na stacionárnych strojoch s upínačom iným ako je šesťhranné skľučovadlo č. 342220 veľ. 16/16 a vyberte zodpovedajúcu nástrčnú stopku.
Pre montáž MK2 napr. nástrčná stopka č. 342500 veľkosti 2/16.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka